Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA659.DA5241-04 EROGATORE DOMINO-OMNIA MET. - 659.DA5241-04

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA659.DA5241-04 EROGATORE DOMINO-OMNIA MET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Eingrabsockel

  • Höhe - 487 mm

  • Breite - 1.235 mm

  • Tiefe - 375 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636280073

Artikelnummer

SCA659.DA5241-04

Herstellernummer

659.DA5241-04

Hersteller

SCA

Montageart:

Eingrabsockel

Höhe:

487 mm

Breite:

1.235 mm

Tiefe:

375 mm

Schutzart (IP):

IP66

Schlagfestigkeit:

IK10

IP66