Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA658.6058-140 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA658.6058-140 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Breite - 670 mm

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Höhe - 785 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636213330

Artikelnummer

SCA658.6058-140

Herstellernummer

658.6058-140

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

670 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

785 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Tiefe:

400 mm

IP66