SCAME PARRE SPA - SCA658.6057-103 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Schutzart (IP) - IP66
Breite - 670 mm
Bemessungsspannung - 230/400 V
Höhe - 785 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636213217
Artikelnummer
SCA658.6057-103
Herstellernummer
658.6057-103
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
670 mm
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
785 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tiefe:
400 mm
IP66