Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA657.8934-054 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA657.8934-054 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Anschlussleistung - 3 kVA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 520 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636207254

Artikelnummer

SCA657.8934-054

Herstellernummer

657.8934-054

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

16 A

Anschlussleistung:

3 kVA

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

520 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

475 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

4

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Pole Hauptschalter:

2

Tiefe:

380 mm

MBOX è una gamma di quadri da cantiere realizzati in materiale termoplastico antiurto. La serie comprende tre diversi versioni: MBOX2, MBOX3 ed MBOX5 con potenza massima di 85 KW e grado di protezione IP66. L'estrema compattezza degli involucri e la maniglia a scomparsa rendono i quadri facilmente trasportabili all'interno del cantiere. L'elevato numero di moduli DIN installabili rende la serie MBOX estremamente flessibile ed adatta a soddisfare tutte le esigenze impiantistiche. I quadri MBOX sono equipaggiabili con prese industriali, con prese domestiche stagne o con prese interbloccate fino a 63A. L'illuminazione del vano prese e di quello protezioni tramite sensore crepuscolare, di serie in MBOX 3 e 5, tutela la sicurezza dell'operatore anche in condizioni di scarsa visibilità Ogni quadro viene fornito con dichiarazione di conformità e schema elettrico. Per qualsiasi esigenza di personalizzazione è attivo in SCAME un puntuale servizio di analisi e preventivazione.