Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA656.7026-665 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA656.7026-665 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Breite - 365 mm

  • Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig - 3

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636201832

Artikelnummer

SCA656.7026-665

Herstellernummer

656.7026-665

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

365 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:

3

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

440 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:

1

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Tiefe:

290 mm

IP66