SCAME PARRE SPA - SCA656.0024-000L QUADRO DI DISTRIBUZIONE VUOTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Breite - 365 mm
Bemessungsspannung - 230/400 V
Höhe - 440 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8001636259819
Artikelnummer
SCA656.0024-000L
Herstellernummer
656.0024-000L
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Breite:
365 mm
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
440 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tiefe:
290 mm
IP66 16 DIN (2x8) SENZA PORTA 4 OMNIA + KIT LUCE