SCAME PARRE SPA - SCA655.46025 PANNELLO CONTROPORTA - 655.46025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Farbe - grau
Breite - 411 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636080956
Artikelnummer
SCA655.46025
Herstellernummer
655.46025
Hersteller
SCA
Ausführung:
Fachtür
Farbe:
grau
Breite:
411 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
20 mm
M460 TIPO 2 - TIPO 3 - TIPO 4


