Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA655.0112 PORTA CON FINESTRA - 655.0112

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA655.0112 PORTA CON FINESTRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Breite - 320 mm

  • Höhe - 370 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636088365

Artikelnummer

SCA655.0112

Herstellernummer

655.0112

Hersteller

SCA

Ausführung:

Schlosstür

Breite:

320 mm

Höhe:

370 mm

Farbe:

weiß

M320 TIPO 1