SCAME PARRE SPA - SCA655.0042 PORTA CON FINESTRA - 655.0042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
Serie EASYBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636080772
Artikelnummer
SCA655.0042
Herstellernummer
655.0042
Hersteller
SCA
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
460 mm
Höhe:
670 mm
Porta con finestra trasparente fumè per armadi in lega termoplastica


