Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA655.0022 PORTA CON FINESTRA - 655.0022

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA655.0022 PORTA CON FINESTRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636080666

Artikelnummer

SCA655.0022

Herstellernummer

655.0022

Hersteller

SCA

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

460 mm

Höhe:

370 mm

Porta con finestra trasparente fumè per armadi in lega termoplastica