Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA632.4550-000 CONTENITORE MODULARE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA632.4550-000 CONTENITORE MODULARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • CEE-Steckdose - 16 A - 4x16A xp xxxV

  • CEE-Steckdose - 32 A - 2x32A xp xxxV

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Militärausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636441276

Artikelnummer

SCA632.4550-000

Herstellernummer

632.4550-000

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP66

CEE-Steckdose - 16 A:

4x16A xp xxxV

CEE-Steckdose - 32 A:

2x32A xp xxxV

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Höhe:

212 mm

Breite:

415 mm

Tiefe:

105 mm

IP66 PARETE BLOCK4 11 MOD.