SCAME PARRE SPA - SCA632.3005-059 QUADRO DI DISTRIBUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Militärausführung - nein
Höhe - 136 mm
Breite - 440 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636030067
Artikelnummer
SCA632.3005-059
Herstellernummer
632.3005-059
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Höhe:
136 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
105 mm
IP44 3P+N+T 16A 400V