SCAME PARRE SPA - SCA610.3646 ADATTATORE SEMPLICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckadapter
Geeignet für - CEE 16 A
Packung
10 ST
EAN
8001636015606
Artikelnummer
SCA610.3646
Herstellernummer
610.3646
Hersteller
SCA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckadapter
Geeignet für:
CEE 16 A
IP44 16A 3P+T 400V