Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.PL006022 CONTATTO AUSILIARIO 2NA+2NC - 590.PL006022

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.PL006022 CONTATTO AUSILIARIO 2NA+2NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 16 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Seitenanbau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636283678

Artikelnummer

SCA590.PL006022

Herstellernummer

590.PL006022

Hersteller

SCA

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

16 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Ausführung:

integrierbar

K6 - K5 - K3 - KF5 - KF3