SCAME PARRE SPA - SCA590.PL006013 CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC - 590.PL006013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 16 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Seitenanbau
Packung
10 ST
EAN
8001636283654
Artikelnummer
SCA590.PL006013
Herstellernummer
590.PL006013
Hersteller
SCA
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
16 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Seitenanbau
Ausführung:
integrierbar


