Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.KGE160005.SN INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.KGE160005.SN INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1.6 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636145730

Artikelnummer

SCA590.KGE160005.SN

Herstellernummer

590.KGE160005.SN

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

1.6 A

Polzahl:

4

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schaltleistung bei 400 V:

330 kW

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

60 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

330 kW

1600A 3P+SN IP65 K6 IK10 GENERALE GRIGIO/NERO SN (NEUTRO PASSANTE)