Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.GE2013 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE - 590.GE2013

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636193649

Artikelnummer

SCA590.GE2013

Herstellernummer

590.GE2013

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Polzahl:

3

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schaltleistung bei 400 V:

9 kW

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

20 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

9 kW

DA PARETE - INVOLUCRO IN TECHNOPOLIMERO. COMANDO DI EMERGENSA. iNVOLUCRO SERIE OMNIA