Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.FGE12506 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.FGE12506 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Polzahl - 6

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636027937

Artikelnummer

SCA590.FGE12506

Herstellernummer

590.FGE12506

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Polzahl:

6

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

125A 6P IP65 FR3 IK10 GENERALE GRIGIO/NERO