Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.FGE10005.U INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.FGE10005.U INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636346236

Artikelnummer

SCA590.FGE10005.U

Herstellernummer

590.FGE10005.U

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

100A 3P+N IP65 FR2 IK10 GENERALE GRIGIO/NERO