Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.FEM4006.U INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE - 590.FEM4006.U

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.FEM4006.U INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Polzahl - 6

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636346120

Artikelnummer

SCA590.FEM4006.U

Herstellernummer

590.FEM4006.U

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Polzahl:

6

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

40A 6P IP65 FR1 IK10 EMERGENZA GIALLO/ROSSO