Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.FEM16003.U INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE - 590.FEM16003.U

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.FEM16003.U INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636345949

Artikelnummer

SCA590.FEM16003.U

Herstellernummer

590.FEM16003.U

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

160A 3P IP65 FR3 IK10 EMERGENZA GIALLO/ROSSO