Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.FEM10002 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE - 590.FEM10002

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.FEM10002 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Polzahl - 2

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636027555

Artikelnummer

SCA590.FEM10002

Herstellernummer

590.FEM10002

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Polzahl:

2

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

100A 2P IP65 FR2 IK10 EMERGENZA GIALLO/ROSSO