Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA565.2516 PRESA INTERBLOCCATA - 565.2516

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA565.2516 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Kennfarbe - violett

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636165042

Artikelnummer

SCA565.2516

Herstellernummer

565.2516

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

PRESA ADVANCE 2 2P 16A IP44 C/TRASF.