Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA518.12552T PRESA DA PARETE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA518.12552T PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636319094

Artikelnummer

SCA518.12552T

Herstellernummer

518.12552T

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Polzahl:

5

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Kontaktmaterial:

CuZn

Isolierter Einbau:

ja

Militärausführung:

nein

125A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz - 50Hz Morsetti a mantello