Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA513.32566T PRESA DA PARETE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA513.32566T PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636230900

Artikelnummer

SCA513.32566T

Herstellernummer

513.32566T

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Polzahl:

4

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Kontaktmaterial:

CuZn

Isolierter Einbau:

ja

Militärausführung:

nein

32A 3P+T 7h 480-500V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite