SCAME PARRE SPA - SCA513.1657 PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Schutzart (IP) - IP44
Packung
10 ST
EAN
8001636231457
Artikelnummer
SCA513.1657
Herstellernummer
513.1657
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
PRESA PARETE 3P+N+T IP44 16A 6h 346-415V