SCAME PARRE SPA - SCA435.3217/R PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - <50 V DC grau
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 2
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8001636054445
Artikelnummer
SCA435.3217/R
Herstellernummer
435.3217/R
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
<50 V DC grau
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
2
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
10 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
55 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Bohrlochabstand horizontal:
45 mm
Bohrlochabstand vertikal:
45 mm
Flanschmaß horizontal:
55 mm
Militärausführung:
nein