Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA435.3216 PRESA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA435.3216 PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636054414

Artikelnummer

SCA435.3216

Herstellernummer

435.3216

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

12 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

87 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Bohrlochabstand horizontal:

56 mm

Bohrlochabstand vertikal:

70 mm

Flanschmaß horizontal:

70 mm

Militärausführung:

nein

32A 2P 12h 40-50V 50Hz - 60Hz 70X87MM Morsetti a vite