SCAME PARRE SPA - SCA435.16162/R PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) grün
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - grün
Packung
10 ST
EAN
8001636090856
Artikelnummer
SCA435.16162/R
Herstellernummer
435.16162/R
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (300 Hz) grün
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
2 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
55 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Bohrlochabstand horizontal:
45 mm
Bohrlochabstand vertikal:
45 mm
Flanschmaß horizontal:
55 mm
Militärausführung:
nein