Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA430.3217/R PRESA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA430.3217/R PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - <50 V DC grau

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636005935

Artikelnummer

SCA430.3217/R

Herstellernummer

430.3217/R

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

<50 V DC grau

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

10 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

55 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Bohrlochabstand horizontal:

45 mm

Bohrlochabstand vertikal:

45 mm

Flanschmaß horizontal:

55 mm

Militärausführung:

nein

32A 2P 10h 40-50V - 20-25V Corr. continua 55X55MM Morsetti a vite