Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA430.3215/R PRESA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA430.3215/R PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636005898

Artikelnummer

SCA430.3215/R

Herstellernummer

430.3215/R

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

55 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Bohrlochabstand horizontal:

45 mm

Bohrlochabstand vertikal:

45 mm

Flanschmaß horizontal:

55 mm

Militärausführung:

nein

32A 2P 20-25V 60Hz - 50Hz 55X55MM Morsetti a vite