Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA430.3215 PRESA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA430.3215 PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636005881

Artikelnummer

SCA430.3215

Herstellernummer

430.3215

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

87 mm

Bohrlochabstand horizontal:

56 mm

Bohrlochabstand vertikal:

70 mm

Flanschmaß horizontal:

70 mm

Militärausführung:

nein

Flangia 70x87 mm