Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA430.16185/R PRESA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA430.16185/R PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636089096

Artikelnummer

SCA430.16185/R

Herstellernummer

430.16185/R

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

grün

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

11 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

55 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Bohrlochabstand horizontal:

45 mm

Bohrlochabstand vertikal:

45 mm

Flanschmaß horizontal:

55 mm

Militärausführung:

nein

16A 3P 11h 40-50V - 20-25V >400-500Hz 55X55MM Morsetti a vite