Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA423.1668/R PRESA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA423.1668/R PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - rot

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636336718

Artikelnummer

SCA423.1668/R

Herstellernummer

423.1668/R

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

9 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

62 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

62 mm

Militärausführung:

nein

16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz - 60Hz 62X62MM Morsetti a vite