SCAME PARRE SPA - SCA418.6363 PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - blau
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8001636247731
Artikelnummer
SCA418.6363
Herstellernummer
418.6363
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
110 mm
Flanschmaß horizontal:
100 mm
Militärausführung:
nein
PRESA INCASSO 2P+T IP66/IP67 63A 6h. Serie commerciale: Serie OPTIMA. Grado di protezione: IP66/IP67/IP69. Flangia: 100X110MM. Corrente nominale: 63A. Poli: 2P+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 200-250V. Colore: BLU. Riferimento Orario: 6h.