Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA418.32661 PRESA DA INCASSO - 418.32661

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA418.32661 PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) grün

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636264370

Artikelnummer

SCA418.32661

Herstellernummer

418.32661

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (300 Hz) grün

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

grün

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

106 mm

Bohrlochabstand horizontal:

68 mm

Bohrlochabstand vertikal:

90 mm

Flanschmaß horizontal:

84 mm

Militärausführung:

nein

Presa da incasso inclinata conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite. Flangia 84x106