Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA418.1665 PRESA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA418.1665 PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - blau

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636269429

Artikelnummer

SCA418.1665

Herstellernummer

418.1665

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

9 h

RAL-Nummer:

7035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

87 mm

Flanschmaß horizontal:

70 mm

Militärausführung:

nein

Presa CEE da pannello tipo/modello Scame Parre 418.1665 - PRESA FISSA 3P N T IP66 IP67 16A 9h