Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA418.16636 PRESA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA418.16636 PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636269405

Artikelnummer

SCA418.16636

Herstellernummer

418.16636

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

7 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

87 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

70 mm

Militärausführung:

nein

16A 2P+T 7h 480-500V 50Hz - 60Hz 70X87MM Morsetti a vite