SCAME PARRE SPA - SCA418.12567 PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - rot
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8001636248981
Artikelnummer
SCA418.12567
Herstellernummer
418.12567
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
114 mm
Flanschmaß horizontal:
114 mm
Militärausführung:
nein
PRESA INCASSO 3P+N+T IP66/IP67 125A 6h. Serie commerciale: Serie OPTIMA. Grado di protezione: IP66/IP67/IP69. Flangia: 114X114MM. Corrente nominale: 125A. Poli: 3P+N+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale 346-415V. Colore: ROSSO. Riferimento Orario: 6h.