Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA413.3268F PRESA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA413.3268F PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - schraublose Klemme

  • Kennfarbe - rot

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636244570

Artikelnummer

SCA413.3268F

Herstellernummer

413.3268F

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

9 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

106 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

84 mm

Militärausführung:

nein

32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz - 60Hz 84X106MM Morsetti a molla