Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA413.1666H.K PRESA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA413.1666H.K PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - rot

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636245041

Artikelnummer

SCA413.1666H.K

Herstellernummer

413.1666H.K

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

6 h

RAL-Nummer:

9.011

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

87 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

70 mm

Militärausführung:

nein

16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz - 60Hz 70X87MM Morsetti a vite