Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA413.1663F PRESA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA413.1663F PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - schraublose Klemme

  • Kennfarbe - blau

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636244389

Artikelnummer

SCA413.1663F

Herstellernummer

413.1663F

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

6 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

87 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

70 mm

Militärausführung:

nein

PRESA INCASSO 2P+T IP44 16A 6h 200-250V. Serie commerciale: Serie OPTIMA. Grado di protezione: IP44/IP54. Flangia: 70X87MM. Corrente nominale: 16A. Poli: 2P+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale 200-250V. Colore: BLU.Riferimento Orario: 6h.