SCAME PARRE SPA - SCA335.3205 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 2
Kennfarbe - violett
Packung
10 ST
EAN
8001636054049
Artikelnummer
SCA335.3205
Herstellernummer
335.3205
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
2
Kennfarbe:
violett
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
PRESA VOL.<50V 2P 32A 24V IP67. Corrente nominale: 32A. Poli: 2P. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 20-25V. Colore: VIOLA.