SCAME PARRE SPA - SCA330.32085 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 3
Kennfarbe - grün
Packung
10 ST
Produktserien
Serie IEC309
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636088853
Artikelnummer
SCA330.32085
Herstellernummer
330.32085
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
3
Kennfarbe:
grün
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein