Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA330.3207 PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA330.3207 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - <50 V DC grau

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636004280

Artikelnummer

SCA330.3207

Herstellernummer

330.3207

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

<50 V DC grau

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

2

Kennfarbe:

weiß

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

32A 2P 10h 20-25V - 40-50V Corr. continua Morsetti a vite