SCAME PARRE SPA - SCA318.63477 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 5
Kennfarbe - schwarz
Packung
6 ST
EAN
8001636269009
Artikelnummer
SCA318.63477
Herstellernummer
318.63477
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
5
Kennfarbe:
schwarz
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein