Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA318.6346.KX PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA318.6346.KX PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 6 ST

EAN

8001636293837

Artikelnummer

SCA318.6346.KX

Herstellernummer

318.6346.KX

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz - 50Hz Morsetti a mantello