Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA318.32476 PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA318.32476 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636268880

Artikelnummer

SCA318.32476

Herstellernummer

318.32476

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

5

Kennfarbe:

schwarz

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

PRESA MOBILE 3P+N+T IP66/IP67 32A 7h. Serie commerciale: Serie OPTIMA. Uscita cavo: PRESSACAVO. Corrente nominale: 32A. Poli: 3P+N+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 480-500V. Colore: NERO. Riferimento Orario: 7h.