Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA318.32464.KX PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA318.32464.KX PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636249056

Artikelnummer

SCA318.32464.KX

Herstellernummer

318.32464.KX

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz - 50Hz Morsetti a vite