Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA318.3241 PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA318.3241 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636268743

Artikelnummer

SCA318.3241

Herstellernummer

318.3241

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

4

Kennfarbe:

gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile CEE tipo/modello Scame Parre 318.3241 - PRESA MOBILE 32A 3P T 4h IP66 IP67 IP69